OHNO(大野ゴム工業)
レベルアジャスター
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途
各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
許容荷重(kg)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37118645
ABR60-16-70
M16×2.0
70
292-8337
300
(台座)60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118566
ABR60-16-100
M16×2.0
100
292-8345
300
(台座)60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118584
ABR60-16-130
M16×2.0
130
292-8353
300
(台座)60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118602
ABR60-16-150
M16×2.0
150
292-8361
300
(台座)60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118627
ABR60-16-180
M16×2.0
180
292-8370
300
(台座)60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118663
ABR60-20-100
M20×2.5
100
292-8485
300
(台座)60
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118681
ABR60-20-130
M20×2.5
130
292-8493
300
(台座)60
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118706
ABR60-20-150
M20×2.5
150
292-8507
300
(台座)60
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118724
ABR60-20-180
M20×2.5
180
292-8515
300
(台座)60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118803
ABR70-16-70
M16×2.0
70
292-8388
450
(台座)70
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118742
ABR70-16-100
M16×2.0
100
292-8396
450
(台座)70
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118767
ABR70-16-130
M16×2.0
130
292-8400
450
(台座)70
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37119293
ABR70-16-150
M16×2.0
150
292-8418
450
(台座)70
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118785
ABR70-16-180
M16×2.0
180
292-8426
450
(台座)70
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118821
ABR70-20-100
M20×2.5
100
292-8523
450
(台座)70
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118846
ABR70-20-130
M20×2.5
130
292-8531
450
(台座)70
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118864
ABR70-20-150
M20×2.5
150
292-8540
450
(台座)70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118882
ABR70-20-180
M20×2.5
180
292-8558
450
(台座)70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118986
ABR90-16-70
M16×2.0
70
292-8434
650
(台座)90
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118907
ABR90-16-100
M16×2.0
100
292-8442
650
(台座)90
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37118925
ABR90-16-130
M16×2.0
130
292-8451
650
(台座)90
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118943
ABR90-16-150
M16×2.0
150
292-8469
650
(台座)90
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37118961
ABR90-16-180
M16×2.0
180
292-8477
650
(台座)90
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37119004
ABR90-20-100
M20×2.5
100
292-8566
650
(台座)90
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37119022
ABR90-20-130
M20×2.5
130
292-8574
650
(台座)90
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37119047
ABR90-20-150
M20×2.5
150
292-8582
650
(台座)90
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37119065
ABR90-20-180
M20×2.5
180
292-8591
650
(台座)90
¥
3,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください