曜日別特売

ステンレスケースプランジャー

ステンレスケースプランジャー - イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー - イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー - イマオコーポレーション

はめ込みタイプのプランジャーです。

用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37123904SBP40.8
300
291
320(税込)
当日出荷
メーカー直送
37123922SBP51.0
300
291
320(税込)
当日出荷
メーカー直送
37123947SBP61.5
310
301
331(税込)
当日出荷
メーカー直送
37123965SBP81.8
370
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする