曜日別特売

防食ボルト

防食ボルト - SDC TANAKA(SDC田中)防食ボルト - SDC TANAKA(SDC田中)

海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。
異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。

用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
寸法M(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37128217SB16080381380
1,936
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37128804SB12055301055
1,104
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
37128822SB12060301060
1,134
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37128847SB12065301065
1,174
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37128865SB16070381370
1,842
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37128883SB16075381375
1,892
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37128901SB16085381385
1,982
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37128926SB16090381390
2,032
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3259:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする