SDC TANAKA(SDC田中)
SDCボルト
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途
フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。
種別
半ねじ
仕様
実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
寸法M(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37128646
SD12050
30
10
50
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37128664
SD12055
30
10
55
¥
404
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37128682
SD16060
38
13
60
¥
704
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37128707
SD16065
38
13
65
¥
738
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37128725
SD16070
38
13
70
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37128743
SD16075
38
13
75
¥
796
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37128761
SD16080
38
13
80
¥
822
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください