偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)

偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) - 若井産業
(4件のレビュー)

ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。

用途
コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37129224ST4281パック(75本)284(下穴)38
2,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37129242ST6301パック(60本)306(下穴)40
2,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37129267ST6451パック(50本)456(下穴)55
2,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37129242
2023-07-06
用途: コンクリート擁壁にパイプを固定

樹脂製コンクリートプラグとしては標準的。
樹脂モールドに対してコンクリートネジを偏心させているところがポイント。
プラグ単体で販売されているタイプにはない「食いつき感」がある。
プラケースの下穴径・下穴深・被固定物のネジ穴サイズなどの諸元表が小さいので、拡大表示してほしい。

対象商品 : 37129242
2021-07-16
用途: コンクリート壁に宅配ボックス設置・ブロック塀に電設

ST-630は下穴径6mmです。ねじ頭の大きさがちょうど良く、ビットがしっかり食いつきます。ねじ切ることは殆どありません。(職人ではない不動産管理業)
下穴の長さ(奥行き)が足りないとネジがグルグル回ってしまう原因になります。下穴をしっかり開けると「グルグル」は格段に少なくなります。
コンクリートの偏心プラグはこれを長く愛用していますよ。

1が参考にしています
2019-10-03
用途: ガス配管の支持金物の取り付けに使用!
電気・ガス・熱供給・水道業

金物の下穴が4mmなので4mmのドリルを使用するプラグを探していたところ、この商品をみつけたので使い出したのですが、
コンクリート ブロック レンガに使用した時ビスがネジ切れる時が多く残念です!4mmの下穴に4mmのビスが無理んをしているようです。
3.8mmのビスでちょうど良い感じなので仕様変更してほしいです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 37129242
2015-06-12
用途: 電気工事

失敗する事が、多い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1424:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする