サンコーテクノ
ボードファスナー
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途
中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。
トラスコ品番
252-6344
下穴径(Φmm)
9
ねじ長さ(mm)
36
適合板厚(mm)
3~10
質量(g/本)
12.6
最大引張荷重(kN)
0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
ねじの呼び
M4
外径(mm)
6.8
内容量
1パック(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37131281
B-409OP
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください