ポップリベット・ファスナー
POP 電動ポップナットセッター
自動着脱装置付です。
トラスコ品番
293-8898
全長(mm)
235
質量(kg)
2.2
電源
AC100V
消費電力
180W
適合ナット
M6、M8、M10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37132042
EN1000A
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください