曜日別特売

日東 スライディングクローザー

日東 スライディングクローザー - 日東工器

重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工ができます。

用途重量鋼製建具用。仕様水平式長さ(m)(レール)2.2制御方式流体摩擦抵抗方式圧力(初動開扉力)15.5~19.6N時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒最大ストローク(mm)1500駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上適合扉80~150kg内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
適合幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37418001NSC-C1215-22-463-97915.835700~1200
104,70055,980
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37418017NSC-C1215-31-463-98046.8951200~1600
109,20058,980
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69019968NSC-C1215-22【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)463-97915.835700~1200
104,70055,980
44,980
アウトレット
49,478(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする