曜日別特売

スライディングクローザー

スライディングクローザー - 日東工器

鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。
全開ストップ装置を標準で装備しています。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工できます。

用途鋼製建具用。最大ストローク(mm)1500制御方式流体摩擦抵抗方式時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上仕様水平式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
圧力
適合幅(mm)
適合扉
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37418053NSC-C48-221セット(レール)2.2(初動開扉力)7.0~8.0N700~120060~80kg4.495
51,000
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37418062NSC-C48-311セット(レール)3.1(初動開扉力)7.0~8.0N1200~160060~80kg5.555
55,800
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37418026NSC-C23-311個(レール)3.1(初動開扉力)3.5~4.6N1200~160010~30kg5.525
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37418035NSC-C36-221個(レール)2.2(初動開扉力)4.7~6.9N700~120030~60kg4.465
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37418044NSC-C36-311個(レール)3.1(初動開扉力)4.7~6.9N1200~160030~60kg5.525
43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37418071NSC-C23-221個(レール)2.2(初動開扉力)3.5~4.6N700~120010~30kg4.465
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする