抜き差し蝶番穴ナシ左

抜き差し蝶番穴ナシ左 - TRUSCO
表面処理生地仕上げ仕様左用内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付け方法
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法D2(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37295806225W-5030L112溶接タイプ50.5311.36.43(2個使用時)
330
289
318(税込)
当日出荷
37295815225W-5040L128溶接タイプ50.5411.36.43(2個使用時)
360
309
340(税込)
翌々日出荷
37295824225W-6043L184溶接タイプ60.0431.47.56(2個使用時)
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295833225W-7043L216溶接70.0431.47.58(2個使用時)
460
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする