亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用

亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用 - LAMP(スガツネ工業)亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用 - LAMP(スガツネ工業)亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用 - LAMP(スガツネ工業)亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用 - LAMP(スガツネ工業)亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
開いた扉の角度を2段階で保持できます。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。

付属品
取付座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
用途家具・筐体等。材質亜鉛合金(ZDC)/鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃全長(mm)200.2質量(g)181穴数3仕上ニッケルめっき開き方上開き伸長(mm)200.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さt(mm)
トラスコ品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37134361NSDX-35L2SK21.5254-0711左用
3,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37134386NSDX-35R2SK21.5254-0720右用
3,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37134386
2015-10-28
用途: キッチンのカップボードの金具と交換

自宅で使っているキッチンのカップボードに上開きの扉がついていて、こちらの商品が使われています。ネットで同じ商品が買えるかもしれないと検索していて見つけました。頻繁に開閉を繰り返していると、金属が削れてきて、ガタが来ます。家具は、10年以上使うのが普通だと思うのですが、可動式の金属部品は、それなりに疲労しますので、交換すれば長く使えると思います。まったく同じ商品でしたので、交換だけで、新品時と同じように使えるようになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする