TRUSCO
ステンレスW貫抜 用共受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37295876
TKNW-107SU
85
50
31
32
7
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
37295885
TKNW-152SU
122
65
45
45
9
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください