TRUSCO
ステンレス丸棒貫抜木扉用
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途
木製門扉・木製建具。
寸法H(mm)
4.8
寸法d(mm)
57
寸法a(mm)
75
寸法C(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37295894
TKB-300S
300-1709
0.95
300
¥
9,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
37295903
TKB-450S
300-1717
1.05
450
¥
11,390
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295912
TKB-600S
300-1725
1.25
600
¥
13,010
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください