TRUSCO
ステンレス丸棒貫抜溶接用
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。
取手部にスベリ止め加工。
用途
鉄製門扉・鉄製建具。
寸法a(mm)
75
寸法C(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37295921
TKY-300S
300
0.76
¥
9,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
37295937
TKY-450S
450
0.95
¥
11,290
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37295946
TKY-600S
600
1.15
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください