曜日別特売

ステンレス製平角棒ステー

ステンレス製平角棒ステー - TRUSCOステンレス製平角棒ステー - TRUSCO

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途家具・筐体等。左右区別左右兼用仕様左右兼用寸法(mm)(ストッパー)4(2個)穴数2(L座)厚さt(mm)3穴径(mm)4(L座)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37296147TS-46-LR302-208118082
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
37296156TS-48-LR302-207224078
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする