曜日別特売

マグネットキャッチワンタッチ

マグネットキャッチワンタッチ - TRUSCO

ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。

吸着力(N)40材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5437全長(mm)40質量(g)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37296524TSM-145-BK4040
120
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする