TRUSCO
鉄製キャビネットステー223
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
用途
家具等。
機器の筐体。
全長(mm)
223
質量(g)
91
穴数
2(ストッパー)、2(L座)
厚さt(mm)
3
穴径(mm)
3.3(L座)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37296612
TS-55L-L
左
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37296621
TS-55L-R
右
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください