TRUSCO
スチール製タスキステー
取付が簡単な構造です。
用途
機器の筐体。
家具等。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37296673
TS-16-L
左
302-1831
135
32
2(平座)、2(L座)
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37296682
TS-16-R
右
302-1840
135
32
2(平座)、2(L座)
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37296725
TS-19-R
右
302-1807
200
67
3(平座)、2(L座)
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37296637
TS-24-L
左
302-1874
100
20
2(平座)、2(L座)
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37296646
TS-24-R
右
302-1882
100
20
2(平座)、2(L座)
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37296716
TS-19-L
左
302-1793
200
67
3(平座)、2(L座)
¥
770
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください