Dフック

Dフック - TRUSCODフック - TRUSCODフック - TRUSCODフック - TRUSCODフック - TRUSCO
(2件のレビュー)

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。

用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
使用荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37297321TDF-44.6442.02393.53.00.208
760
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297337TDF-55.4552.530135.04.00.2916
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297346TDF-67.0664.034145.54.50.6929
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297355TDF-88.7880.045187.56.40.9864
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297312TDF-1011.510105.0582510.07.21.47133
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37297355
2018-05-08
用途: プラチェーンと留めるため
卸売・小売業

非常にしっかりとしていて、全く問題はありませんでした。

対象商品 : 37297355
2016-09-29
用途: ロープの先端に取り付け

屋根上や電柱上での作業時、荷揚げするのにロープの先端に取り付けて環状に固定して使用しています。
今までは鉄製のスナップフックを使用していましたが、フック部分が角が立っていたのでロープが引っ掛かり難儀していましたが、こちらに変えたらスムーズに取り外しできるようになりストレスなく作業出来るようになりました。
綺麗に角取り処理がしてあるので手袋等もひっかかりません。
予想より重さがあるのとバネが少し固めでしたが、当方の使用方法においては満足のいく商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする