TRUSCO
Dリンク ステンレス製
(1件のレビュー)
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途
チェーン・ロープなどの連結金具として。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
質量(g/個)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法B(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37297364
TDL-3-15
1袋(2個)
6
3
3
15
12
0.20
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297373
TDL-3-20
1袋(2個)
8
4
3
20
17
0.20
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
37297382
TDL-3-25
1袋(2個)
10
5
3
25
22
0.20
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
37297391
TDL-4-20
1袋(2個)
16
8
4
20
17
0.39
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297407
TDL-4-25
1袋(2個)
18
9
4
25
22
0.39
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
37297425
TDL-4-35
1袋(2個)
24
12
4
35
32
0.39
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297434
TDL-5-25
1袋(2個)
28
14
5
25
22
0.59
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
37297443
TDL-5-30
1袋(2個)
32
16
5
30
27
0.59
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
37297452
TDL-5-35
1袋(2個)
38
19
5
35
32
0.59
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297461
TDL-5-40
1袋(2個)
46
23
5
40
37
0.59
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
37297477
TDL-5-45
1袋(2個)
48
24
5
45
42
0.59
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262336
TDL-5-50
1セット(2個)
54
-
-
-
43
0.59
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62665795
TDL-6-45
1袋(2個)
76
-
-
-
42
0.78
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62665804
TDL-6-50
1袋(2個)
86
-
-
-
47
0.78
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62665813
TDL-6-55
1袋(2個)
92
-
-
-
52
0.78
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297416
TDL-4-30
1袋(2個)
20
10
4
30
27
0.39
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください