TRUSCO
クイックキャッチ
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
環部分はローレット加工を施しています。
用途
チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法b1(mm)
寸法B2(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37297592
TQC-3
7
3
36
9.0
7.5
5.0
0.05
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
37297601
TQC-4
15
4
48
13.0
12.0
6.5
0.10
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
37297617
TQC-5
25
5
60
15.0
14.0
8.0
0.15
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
37297626
TQC-6
46
6
70
18.5
17.0
9.0
0.29
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
37297635
TQC-8
100
8
93
26.0
24.0
13.0
0.39
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください