シメツケアップ

シメツケアップ - タケネシメツケアップ - タケネシメツケアップ - タケネシメツケアップ - タケネ

吊り上げる物に穴部を介して焼き入れボルトで取り付けて使用します。

用途
コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
材質種類ウォールフック表面処理(本体)ユニクロメッキ内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kN)
穴径(Φmm)
質量(kg)
寸法(inch)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37137651TSA13TA7.84(推奨)171.285(シャックル径)5/816
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
37137676TSA20TA9.8(推奨)212.05(シャックル径)3/419
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする