ステンレススイベルベルトフック

ステンレススイベルベルトフック - TRUSCOステンレススイベルベルトフック - TRUSCOステンレススイベルベルトフック - TRUSCOステンレススイベルベルトフック - TRUSCO
(1件のレビュー)

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37297897TSV-1328-6126296354
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297906TSV-2328-6134336354
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
37297915TSV-3328-6142366354
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37297924TSV-4328-6151637865
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37297915
2015-08-25
用途: レジャー

冷温蔵庫のショルダーベルトのフックとして購入。品質・機能には全く問題ありません。価格は若干高めな気もしますが、品質同等と感じるため不満は見当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする