曜日別特売

トリガースナップ(ステンレス製)

トリガースナップ(ステンレス製) - TRUSCOトリガースナップ(ステンレス製) - TRUSCOトリガースナップ(ステンレス製) - TRUSCO
(1件のレビュー)

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類トリガースナップ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法S(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37297933TT-02.548177.5107110.3920
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37297942TT-14.560219.5129130.4942
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37297951TT-25.5782610.51714200.7873
2,650
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37297933
2018-03-09
用途: キーホルダ
製造業

キーホルダーと使用
メッキのものを使っていましたがホームーセンターでステン製を見つけたので購入しました。
重量感が有り気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品のトリガーを引いたときの開口部の開き寸法を教えてください。
回答:
こちらの開口部寸法は17mmでございます。
対象商品:
37297951
2012-08-15

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする