ステンレスワリピン式半丸シャックル

ステンレスワリピン式半丸シャックル - TRUSCOステンレスワリピン式半丸シャックル - TRUSCOステンレスワリピン式半丸シャックル - TRUSCOステンレスワリピン式半丸シャックル - TRUSCOステンレスワリピン式半丸シャックル - TRUSCO

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
使用荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37298091THS-5W52112122.45.40.8815
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
37298107THS-6W62614142.86.41.1823
900
779
857(税込)
当日出荷
37298116THS-8W83317174.07.51.9645
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする