曜日別特売

ねじシャックル

ねじシャックル - 日興製綱ねじシャックル - 日興製綱ねじシャックル - 日興製綱ねじシャックル - 日興製綱ねじシャックル - 日興製綱ねじシャックル - 日興製綱ねじシャックル - 日興製綱ねじシャックル - 日興製綱
(5件のレビュー)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

用途連結金具として。材質可鍛鋳鉄内容量1袋(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37137816SC-65.525.012.012.0W1/41.1726
オープン
539
593(税込)
当日出荷
37137852SC-99.336.018.018.0W3/82.9470
オープン
569
626(税込)
当日出荷
37137834SC-1211.646.024.023.0W1/24.41170
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37137816
2021-06-24
用途: 玉掛け
小杉建設建設業・工事業

材質の関係かと思いますが、強く締め付けるとなめました。

対象商品 : 37137834
2020-05-27
用途: 機械の運搬
農・林・水産業

ボルト類がスムーズに動き、作業が出来大変良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37137852
2019-10-01
用途: 機械のメンテナンス時
すけ川電子研究所建設業・工事業

安いが普通に使えて特に不安感はない。コスパが良いと感じる。

対象商品 : 37137834
2015-09-07
用途: 大型の船外機脱着玉掛け作業に使用。
三島船外機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

メッキも斑無くネジも、スムウーズで価格からして満足です。

対象商品 : 37137834
2017-03-03
用途: 問題なし
農・林・水産業

ねじ部分の動きが悪いわけでもなく、造りが荒いわけでもなく、
ホームセンターで買うのと同じような感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする