曜日別特売

ピンフック

ピンフック - TRUSCOピンフック - TRUSCOピンフック - TRUSCOピンフック - TRUSCOピンフック - TRUSCOピンフック - TRUSCOピンフック - TRUSCOピンフック - TRUSCO
(4件のレビュー)

手軽にフックを開閉できます。

用途脱落防止用の金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
使用荷重(kN)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37298195TPF-11袋(30個)1.0176.82.02.51.50.0059.0
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37298204TPF-21袋(20個)1.0228.03.532.00.01012.0
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
37298213TPF-31袋(20個)1.2289.04.063.00.01024.0
1,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37298222TPF-41袋(10個)1.53512.05.074.00.02035.0
1,050
899
989(税込)
当日出荷
37298231TPF-51袋(10個)1.64013.06.074.00.02040.0
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37298247TPF-61袋(5個)2.04214.06.085.00.05030.0
810
699
769(税込)
当日出荷
37298256TPF-71袋(2個)2.34716.07.08.56.00.07017.6
560
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37298231
2024-08-23
用途: 地震対策で高さ180cmのところに空いてる置物の転倒防止に使用
教育・研究機関

TRF-3より強度をもったものを購入。ワイヤーロープの両末端加工済みの製品と合わせて使用しています。SUS304でさびない。地震が来た時にどれくらい大丈夫なのか、これから評価ですね。

対象商品 : 37298231
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 37298213
2017-09-17
用途: 照明電気機器の修繕

LED照明ランプの落下防止用に使用している。使用感は良い。

対象商品 : 37298204
2017-05-24
用途: キーホルダーとキーの間
サービス業

まったくよくない.近くのホームセンターで改めて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする