タケネ
フックアップ
ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。
当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。
用途
コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径×長さ(mm)
寸法(inch)
トラスコ品番
質量(kg)
荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37137877
TFA16030
M16×30
(シャックル径)5/8
212-1051
1.42
7.84kN(推奨)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37137895
TFA20035
M20×35
(シャックル径)3/4
212-1069
2.23
9.86kN(推奨)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37137913
TFA24040
M24×40
(シャックル径)1
212-1077
4.62
19.60kN(推奨)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください