TRUSCO
ペリカンSフック
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途
荷役ロープなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
寸法L1(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37298283
TPS-5
0.20
50
8.5
10.0
300-8878
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
37298292
TPS-6
0.29
60
12.0
11.5
300-8886
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
37298301
TPS-8
0.49
76
15.0
16.0
300-8894
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
37298265
TPS-10
0.98
100
17.5
20.0
300-8908
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37298274
TPS-12
1.47
120
22.0
22.0
300-8916
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください