曜日別特売

ボルトクリップ

ボルトクリップ - ニッサチェインボルトクリップ - ニッサチェインボルトクリップ - ニッサチェインボルトクリップ - ニッサチェインボルトクリップ - ニッサチェイン
(5件のレビュー)
用途ワイヤーロープ専用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ワイヤ径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37137931P-9711.50~3ステンレス(SUS304)
840
799
879(税込)
当日出荷
37137956P-9730.85~1ステンレス(SUS304)
340
329
362(税込)
当日出荷
58925377P-9740.27~0.81ステンレス(SUS304)
300
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37137931
2023-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

大変便利で、色々な応用効きますが、錆に強い仕様等あれば、尚良い。

対象商品 : 37137956
2021-11-19
用途: ワイヤーの末端用
コスモソリューションサービス業

ワイヤーの末端につけて使います。今のところ緩んだりしませんので問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37137956
2021-01-23
用途: 旧型日産車のパワーウインドーの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

旧型日産車のパワーウインドーのワイヤーが切れてしまい、自動車部品商に部品を注文すると販売終了で入手不可…。 モノタロウのこのパーツを加工して流用し、修理完了しました。 毎度ありがとうございます!

1が参考にしています
対象商品 : 37137931
2017-02-28
用途: 屋根下地材をワイヤ-で吊り上げた時点でストッパ-としてボルトクリップ使用しています。
株式会社宇佐美鈑金工業建設業・工事業

屋根下地材の落下防止の為ワイヤ-で吊り上げボルトクリップ使用
で固定するために使用しています。
良く考えたボルトであると満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37137956
2015-09-10
用途: 孔内伸縮計ワイヤーの固定

孔内伸縮計のシース付ワイヤーの固定のために購入しました。
動きがやたらにある地すべりでは、同メーカーのリーズロックの方が素早く
盛り替えができるのでいいのですが、通常のそれほど動きが顕著でない
地すべりであれば、これで十分です。
1mmのワイヤーを折り返して留めているのですが、
穴が2mmなので、ちょうどぴったりというところです。
万が一のため、2つくらいで留めておこうと思ったのですが、
思いのほかしっかりととまったので、1個でも十分かもしれません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする