TRUSCO
マガタマフック ステンレス製
(1件のレビュー)
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047286
TMF-3
95
13
45
15
9
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37298344
TMF-S1
32
9
17
5
4.0
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
37298317
TMF-0
40
7
20
5
4.5
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37298326
TMF-1
50
11
24
7
5.0
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
37298335
TMF-2
69
12
30
10
7.0
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください