TRUSCO
ロングアイスクリュー
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途
木製の壁面・床・柱など。
仕様
ねじ込み式
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法a(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37298414
TIS-L3
5
3.5
8.5
16
35
2.8
9
0.15
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
37298423
TIS-L4
8
4.0
10.0
20
41
4.0
10
0.20
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
37298432
TIS-L5
16
5.0
13.0
26
50
5.0
11
0.29
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37298441
TIS-L6
21
5.0
16.0
28
50
6.0
12
0.59
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
37298457
TIS-L8
40
7.0
19.5
34
55
8.0
15
0.78
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください