ワイヤークリップ(スチール製)

ワイヤークリップ(スチール製) - 日興製綱ワイヤークリップ(スチール製) - 日興製綱ワイヤークリップ(スチール製) - 日興製綱ワイヤークリップ(スチール製) - 日興製綱
(1件のレビュー)

ワイヤを現場加工できます。

用途ワイヤロープと品物とを連結します。内容量1袋(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ロープ径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
ねじ径
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37138096WCP-3320.011.022.0W3/1615
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
37138114WCP-6631.517.031.5W5/1652
オープン
309
340(税込)
当日出荷
37138132WCP-9941.822.542.8W3/8100
オープン
419
461(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138132
2017-07-28
用途: ワイヤーの接続に
自然農園「もと屋」農・林・水産業

ホームセンターの同じサイズのもの(9mm)と比較して、ナットの径が太く、強度が期待できます。
やはり、重要な部品は信頼できるところから購入すべきだと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする