曜日別特売

金折(ステンレス)

金折(ステンレス) - 水本機械製作所金折(ステンレス) - 水本機械製作所金折(ステンレス) - 水本機械製作所金折(ステンレス) - 水本機械製作所金折(ステンレス) - 水本機械製作所金折(ステンレス) - 水本機械製作所

座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
皿頭のねじをご使用ください。

用途コーナーの補強に。寸法W(mm)30板厚(mm)5内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
耐荷重(kg)
取付穴数
H(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37138175KLM-3012024712070(2本)4120120
2,590
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37138193KLM-3015030915050(2本)6150150
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37138211KLM-3020041620040(2本)6200200
3,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37138236KLM-3025052625040(2本)6250250
5,040
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37138157KLM-3030063630020(2本)6300300
6,160
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする