水本機械製作所
ステンレス SLUシャックル
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
材質
ステンレス
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37138254
B-1500
1袋
M6
351-4706
46
48
24
¥
3,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
37138272
B-1501
1個
M8
351-4714
105
64
32
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
37138297
B-1502
1袋
M10
351-4722
200
80
40
¥
6,550
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください