曜日別特売

ステンレス ウォールフックPD型

ステンレス ウォールフックPD型 - 水本機械製作所ステンレス ウォールフックPD型 - 水本機械製作所

耐食性に優れたステンレスを使用しています。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。寸法d(mm)4.2寸法a(mm)17.5寸法B(mm)70寸法P(mm)54H(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kN)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37138333B-11430.1571293-2075
2,550
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37138351B-13990.1564849-0784
2,550
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする