水本機械製作所
ステンレス ウルトラデフキー
ツルの部分にブレードが付いているので、ツルの露出が少なく、クリッパーで切断されにくい構造になっています。
用途
大型扉、倉庫、ガレージの鍵に。
ロック
キー式
仕様
キー3本付
内容量
1パック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37138376
UDK-30
242-7575
30
78
14
12
¥
8,670
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37138394
UDK-40
242-7583
40
148
20
14
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37138412
UDK-50
242-7591
50
340
21
19
¥
23,520
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください