光
キーホルダー
鍵などを色分けが出来るキーホルダーです。
用途
鍵などのキーホルダーに。
トラスコ品番
352-7519
材質
本体:アクリル
厚さ(mm)
2
色
レモンイエロー
縦(mm)
45
横(mm)
30
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75383300
KY317-3
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください