曜日別特売

ステンレス ダブルシャックル

ステンレス ダブルシャックル - 水本機械製作所ステンレス ダブルシャックル - 水本機械製作所ステンレス ダブルシャックル - 水本機械製作所ステンレス ダブルシャックル - 水本機械製作所ステンレス ダブルシャックル - 水本機械製作所ステンレス ダブルシャックル - 水本機械製作所ステンレス ダブルシャックル - 水本機械製作所ステンレス ダブルシャックル - 水本機械製作所
(4件のレビュー)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。

用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37138437B-292664126.212M61.6768
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37138455B-293888168.016W5/162.45161
3,050
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37138473B-294101142210.020W3/83.43313
5,290
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138437
2018-10-16
用途: セーリング
広渡美装

セーリングの前フィッテイングの時シートのねじれ取りやすい

対象商品 : 37138455
2017-04-09
用途: 海上作業

良い品物で満足しています、後は耐久性だけです、よろしくお願いします

対象商品 : 37138437
2016-04-19
用途: 海上作業

8mmがあれば助かる

対象商品 : 37138473
2013-12-19
用途: ロープを天井からぶら下げる

シャックルのねじの頭部分に緩み防止の細工をしやすいように
できればよい。
今回は針金で固定した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする