曜日別特売

ステンレス ナスカン

ステンレス ナスカン - 水本機械製作所ステンレス ナスカン - 水本機械製作所ステンレス ナスカン - 水本機械製作所ステンレス ナスカン - 水本機械製作所ステンレス ナスカン - 水本機械製作所ステンレス ナスカン - 水本機械製作所ステンレス ナスカン - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。

用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
使用荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37138491B-1253.0631769104.00.2022
2,010
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37138516B-1264.07920713145.00.2933
2,140
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37138534B-1274.49124815167.00.3951
2,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37138552B-1287.0123321328357.50.49123
3,150
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138534
2017-01-11
用途: 犬用リードのナスカンとして
製造業

革リードのナスカンが壊れてしまったので同じサイズのものをさがしていてこれにたどりつきました。サイズもぴったりでしたし、しっかりしたつくりで満足しています。また、価格的にもほかと比べてお手ごろでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする