ステンレス ハンガーユニットD型

ステンレス ハンガーユニットD型 - 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットD型 - 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットD型 - 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットD型 - 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットD型 - 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットD型 - 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットD型 - 水本機械製作所
(5件のレビュー)

リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。

用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック参考使用荷重(kN)0.1入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
H(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37138577B-844171.56.520
660
459
505(税込)
当日出荷
37138595B-845171.57.520
700
539
593(税込)
当日出荷
37138613B-846271.57.530
920
599
659(税込)
当日出荷
37138631B-847321.57.535
970
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
37138656B-849421.58.545
1,120
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138613
2023-11-29
用途: 軽トラのキャンピングカー内の吊り金具
山本農園農・林・水産業

アルミ角材(30ミリ)に取付て吊り金具として利用しました。
寸法、荷重の対応にちょうどよかった。

対象商品 : 37138656
2022-02-18
用途: 神輿を軽トラックにて運搬化するための神輿の竿と神輿本体との固定タスキの案内用

価格、サイズ、防錆の為、ステンレス製なので選びました。

対象商品 : 37138595
2020-05-16
用途: コンテナボックスの固定

良質な商品です。ユニットの強度に対して、取り付け穴がやや小さめの設計です。なお、それほど硬い素材ではないので、4mm径への拡張は比較的容易です。

対象商品 : 37138577
2020-03-05
用途: 木材に取り付け
その他業種

木材に取り付けるのに使用。
強度もいい感じで満足してます。

対象商品 : 37138631
2015-02-25
用途: レザークラフトに金属パーツとして使用

元々の用途が船舶用なためD管がアンバランスに大き過ぎる気がしました。
3mmのD管でも強度的に問題ないかも。
2ピン留めのハンガーユニットがバランス的に良い気がしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする