曜日別特売

SBUシャックル

SBUシャックル - 水本機械製作所SBUシャックル - 水本機械製作所SBUシャックル - 水本機械製作所SBUシャックル - 水本機械製作所SBUシャックル - 水本機械製作所SBUシャックル - 水本機械製作所

緩み止めナットを使用しているため、クリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。

用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。種類SBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
全6種類を絞り込む
ねじ径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37138911B-1324M10849-07721384010
5,090
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
37138936B-1325M12849-07732304812
5,950
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
37138954B-1480M6849-080329246
2,940
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
37138972B-1606M8849-082965328
3,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
37138997B-1723M8849-084353287
3,230
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
37139015B-1724M10849-0844105369
4,230
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする