水本機械製作所
ステンレス カラビナジュニア
(1件のレビュー)
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です(B-1017)。
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
材質(本体)
ステンレス
種類
カラビナ
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
10
寸法W(mm)
30
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
寸法S(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37139401
B-1016
1個
211-5441
133
環なし
16
1.32
¥
3,910
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
37139426
B-1017
1袋
211-5450
140
環付
15
2.11
¥
3,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください