水本機械製作所
ステンレス プレートフック
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37139627
B-149
849-0805
18
40
12
28.5
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
37139645
B-918
849-1107
10
34
10
24.0
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37139663
B-919
849-1108
28
44
14
32.0
¥
1,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
37139681
B-920
849-1109
54
50
16
36.0
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
37139706
B-921
849-1110
91
58
18
40.0
¥
2,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください