水本機械製作所
ステンレス ロングネジシャックル
(2件のレビュー)
シャックル部が長く用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37139724
B-633
M4
849-1059
14
32
8
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
37139767
B-635
M6
211-6553
34
48
12
¥
1,150
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
37139803
B-637
W3/8
211-6570
160
80
20
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
37139742
TLNS5
M5
211-6545
20
40
10
¥
780
取扱い終了
代替品有
37139785
TLNS-8
W5/16
211-6561
82
64
16
¥
1,080
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください