水本機械製作所
ステンレスJジョイント
(1件のレビュー)
開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37140065
B-1059
211-4682
7
26
19
4
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
37140083
B-1060
211-4691
11
27
21
5
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
37140101
B-1061
211-4704
19
31
24.5
6
¥
1,820
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
当日出荷
37140126
B-1062
211-4712
44
38
31
8
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37140144
B-1063
211-4721
78
40
35
10
¥
2,960
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください