曜日別特売

ステンレスSBMシャックル

ステンレスSBMシャックル - 水本機械製作所ステンレスSBMシャックル - 水本機械製作所ステンレスSBMシャックル - 水本機械製作所ステンレスSBMシャックル - 水本機械製作所ステンレスSBMシャックル - 水本機械製作所ステンレスSBMシャックル - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
全6種類を絞り込む
ねじ径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37140162B-273M10849-09671354020
4,630
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
37140187B-737M6849-1069292412
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37140205B-738M8849-1070512814
2,940
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
37140232B-739M8849-1071723216
3,330
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37140257B-740M10849-10721103618
3,850
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37140275B-741M12849-10732304824
5,410
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37140187
2017-12-18
用途: 渓流取水管の器具固定

渓流に設置する器具を流量が増した流されないようにする為に、ステンレスチェーンと一緒に使いました。割りピンをモノタロで買った、スナップピンに変えて使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする