水本機械製作所
ステンレスオープンフックP型
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37140293
B-892
849-1101
26
58
5
15
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
37140311
B-893
849-1102
41
66
6
15
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
37140336
B-894
849-1103
80
74
8
24
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37140354
B-895
849-1104
152
91
10
27
¥
3,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください