ステンレスワリカン

ステンレスワリカン - 水本機械製作所ステンレスワリカン - 水本機械製作所ステンレスワリカン - 水本機械製作所ステンレスワリカン - 水本機械製作所ステンレスワリカン - 水本機械製作所

プライヤ等でしぼって閉じます。

用途連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37140582B-1981袋(5個)-123.50.031
380
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
37140607B-1991袋(4個)-144.50.053
400
299
329(税込)
当日出荷
37140625B-2001袋(2個)-2450.074
280
219
241(税込)
当日出荷
37140661B-2021袋(1個)-2780.2012
240
179
197(税込)
当日出荷
37140686B-2031袋(1個)-3190.2920
280
209
230(税込)
9日以内出荷
37140564B-12551袋(1個)-37100.3931
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
37140704B-2041袋(1個)8.03812.00.4946.0
270
取扱い終了
37140643B-2011袋(1個)4.0266.50.157.0
210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37140704B-20448917696TRG-8B-204 ワリカン(ステンレス製) TRUSCO 48917696ワリカン(ステンレス製)TRUSCO1袋(1個)
249
税込274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする