TRUSCO
沈み半丸シャックル
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37298633
TSHS-5
1袋(2個)
M5
300-8797
26
21
12
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
37298642
TSHS-6
1袋(2個)
細目ねじM6
300-8801
42
25
14
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37298651
TSHS-8
1袋(1個)
細目ねじM8
300-8819
40
33
17
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください